Groefkogellager Timken 6014-2RS, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm

6014

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6014-2RS
Rubix:03329403
Fabrikant:100416845
EAN:0087796292819
TIMKEN 6014-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6014-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)115,2652x115,2652x31,0896 mm
Gewicht verpakking646,8 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6014
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r30400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38600 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 81,60 excl. BTW
/ stuk
€ 98,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden