Groefkogellager FAG 6212-Z, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6212-Z
Rubix:03023414
Fabrikant:0167210200000
EAN:4054372722806
FAG 6212 Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6212-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit kogellager is voorzien van massieve ringen, een plaatstalen kooi en een afdichtplaatje, en is ideaal voor diverse mechanische toepassingen. Het is veelzijdig en kan zowel hoge radiale belastingen als beperkte axiale belastingen aan.

Kenmerken:
Dit lager beschikt over een geklonken plaatstalen kooi die zorgt voor een betere belastingcapaciteit en een lange levensduur. Dankzij het metalen beschermplaatje ondervindt het lager minder last van vervuiling door deeltjes en blijft het smeermiddel op zijn plaats. Het is ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen en beperkte axiale belastingen te verwerken, wat een grote veelzijdigheid in gebruik biedt.

Onderhoud:
- Controleer regelmatig het niveau van het smeermiddel (vet of olie, afhankelijk van het gebruik).
- Controleer de uitlijning en de afwezigheid van trillingen.
- Houd regelmatig de bedrijfstemperatuur in de gaten.
- Maak het loopvlak schoon bij gebruik onder extreme omstandigheden.

Afdichting:
Dit lager heeft aan één kant een metalen plaatje dat zorgt voor effectieve bescherming tegen stof en grote deeltjes. Dit ontwerp helpt om het smeermiddel binnen te houden en voorkomt de binnendringing van vuil dat de prestaties van het lager kan beïnvloeden. De open zijde zorgt voor een betere circulatie van het smeermiddel en een snellere afkoeling.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Verbetering van de belastingverdeling dankzij de geklonken plaatstalen kooi.
- Verhoogde weerstand tegen grove verontreinigingen dankzij het metalen beschermplaatje.
- Capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en gematigde axiale belastingen te ondersteunen.
- Uitzonderlijke duurzaamheid, wat de onderhoudsbehoefte vermindert.

Toepassingen

Dit rigide lager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt veelvuldig gebruikt in materiaalverwerkingsapparatuur, machinebouw en transportsystemen. Of het nu gaat om productie- of handlingomgevingen, dit lager biedt een betrouwbare oplossing voor het soepel functioneren van de apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x110x110 mm
Logistiek gewicht798 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie62..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental6800 rpm
Grenstoerental9300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,48 excl. BTW
/ stuk
71,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen