Groefkogellager NTN 6214LLUCM/5K, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6214LLUCM/5K
Rubix:0399004815
EAN:4547359004953



Productdetails : NTN 6214 LLU/CM/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Toepassingen
Agrarische toepassingen, toepassingen die onderhevig zijn aan zware...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,47 excl. BTW
/ stuk
€ 55,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen