Groefkogellager SKF BB1-3111, Buitendiameter: 96.5 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BB1-3111
Rubix:03477664
EAN:7316571342511
SKF BB1 3111 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter96,5 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BB1 3111 KOGELLAGER EENRIJIG


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Skf bb1 3111 kogellager eenrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht626 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter96,5 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie63
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 58,73 excl. BTW
/ stuk
€ 71,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen