Groefkogellager FAG 6216-J20AA-C4, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

62..-J20AA

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6216-J20AA-C4
Rubix:03025207
Fabrikant:0390139100040
EAN:4026677998279
FAG 6216 C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6216-C4-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om betrouwbare prestaties te bieden in veeleisende industriële omgevingen. Het is ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen en sterke thermische uitzetting. De robuustheid en de verhoogde interne speling garanderen uitstekende operationele stabiliteit, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, wat de koeling vergemakkelijkt en directe toegang tot de componenten voor onderhoud mogelijk maakt. Het beschikt over een zeer verhoogde interne speling (C4), waardoor het beter bestand is tegen thermische uitzetting. De elektrische isolatie voorkomt dat zwerfstromen door het lager lopen, waardoor schade aan interne componenten wordt voorkomen.

Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatige smering om optimale prestaties te garanderen en voortijdige slijtage te beperken. Het wordt aanbevolen om de temperatuur, het geluid en de trillingen regelmatig te controleren om eventuele storingen snel op te sporen.

Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem, waardoor het gevoeliger is voor verontreinigingen zoals stof en vocht. Een schone omgeving en een geschikte smering zijn essentieel om de duurzaamheid en prestaties te waarborgen. Het open ontwerp vergemakkelijkt de toegang voor onderhoud, waardoor het geschikt is voor omgevingen met weinig verontreiniging en systemen die optimale koeling of directe toegang tot componenten vereisen.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de productie van lageroplossingen, dat bekendstaat om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Het merk heeft tientallen jaren ervaring in de industrie en streeft ernaar om hoogwaardige producten te leveren die aan de strengste eisen voldoen.

Belangrijkste Voordelen:
- Elektrische isolatie: bescherming tegen zwerfstromen.
- Hoge thermische tolerantie: verhoogde interne speling voor betere aanpassing aan temperatuurschommelingen.
- Vermogen om op hoge snelheid te presteren: lage interne wrijving voor soepele werking.
- Verbeterde duurzaamheid: ontworpen om gematigde radiale en axiale belastingen te weerstaan.
- Ideaal voor industriële omgevingen: compatibel met toepassingen die worden blootgesteld aan veeleisende thermische omstandigheden.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor de volgende Toepassingen:
- Elektromotoren en generatoren: voorkomt lekstromen.
- Transport- en hefsystemen: garandeert optimale duurzaamheid.
- De voedingsverwerkingsindustrie en de maritieme sector: betrouwbare prestaties in veeleisende omstandigheden.
- In de luchtvaart: vliegtuigmotoren, turbines en rotors.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1446 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84821090
€ 986,38 excl. BTW
/ stuk
€ 1.193,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen