Groefkogellager FAG 6216-M-J20AA-C4, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

62..

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6216-M-J20AA-C4
Rubix:A0692968
Fabrikant:0390771790040
EAN:4012802150056
FAG 6216 M/C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6216 M/C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 62..-M, enkelrijig, zie DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62..
Kokermessing
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.104,95 excl. BTW
/ stuk
1.336,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen