Groefkogellager FAG 6013-Z, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 65 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6013-Z
Rubix:03022758
Fabrikant:0190936830000
EAN:4012801163859
FAG 6013 Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6013-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


De eenrijige kogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, stille werking en robuustheid. Deze lagers zijn ideaal voor toepassingen die betrouwbare en duurzame prestaties vereisen in uiteenlopende omgevingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is uitgerust met een plaatstalen kooi en een metalen afscherming. Dankzij het robuuste ontwerp en de hoge kwaliteit is dit een betrouwbare keuze voor het overbrengen van zowel radiale als axiale belastingen. Het kan slechts geringe uitlijnfouten verdragen, daarom is een nauwkeurige uitlijning van de lagerzittingen vereist.

Onderhoud:
Dit lager is voorzien van een afscherming en een plaatstalen kooi die de kogels beschermen tegen vervuiling door externe deeltjes. Dit garandeert betrouwbare prestaties en verlengt de levensduur van het product in zware omstandigheden. Het kogellager is voorgevuld met hoogwaardig vet om het onderhoud tot een minimum te beperken.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Laag wrijvingsmoment maakt hoge snelheden mogelijk.
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen.

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten.
- Auto-onderdelen.
- Elektromotoren.
- Kleine pompen en compressoren.
- Kleine reductoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x100x100 mm
Logistiek gewicht456 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie60..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental7100 rpm
Grenstoerental9500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 59,19 excl. BTW
/ stuk
€ 71,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen