Groefkogellager FAG 6216-M-J20AB-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm
62..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6216-M-J20AB-C3
Rubix:A0692841
Fabrikant:0812732230030
EAN:4047643253949

Productdetails : FAG 6216 M/C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 62..-M, enkelrijig, zie DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1700 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 945,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.144,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen