Groefkogellager PTN 6211, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6211
Rubix:A0407123
Fabrikant:893946
EAN:3660338464010
PTN 6211 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6211 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental7600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43300 N
Gewicht0,579 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,15 excl. BTW
/ 5 stuks
59,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen