Groefkogellager SKF 6009-2RS1/C3GJN, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6009-2RS1/C3GJN
Rubix:03471294
Fabrikant:130809
EAN:7316571554808

Productdetails : SKF 6009-2RS1/C3/GJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
De SKF-groefkogellagers zijn ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan. Ze zijn eenvoudig te installeren en bieden uitstekende prestaties, zelfs bij wisselende temperaturen of in stoffige en vochtige omgevingen. Dankzij de robuuste constructie en afdichtingen bieden deze lagers een langere levensduur en vereisen ze minimaal onderhoud, wat zorgt voor een betrouwbare oplossing voor diverse industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is vervaardigd uit staalplaat, een materiaal dat optimale sterkte en schokbestendigheid biedt. Het lager heeft een interne speling van type C3, wat zorgt voor extra ruimte tussen de kogels en de loopring, waardoor de interne wrijving wordt verminderd en hoge snelheden mogelijk zijn. Aan beide zijden zijn rubberen afdichtingen aangebracht, die bescherming bieden tegen verontreinigingen en de smering behouden. Dit lager is gevuld met vet op polyureumbasis, een smeermiddel dat speciaal is ontworpen voor extreme omstandigheden, met een temperatuurbereik van -30°C tot +150°C.
Onderhoud:
Dankzij de dichte constructie en rubberen afdichtingen vereist dit SKF-groefkogellager weinig onderhoud. Het specifieke smeermiddel, een NLGI 2 polyureavet, biedt optimale bescherming bij extreme temperaturen van -30°C tot +150°C en garandeert uitstekende thermische en chemische stabiliteit. Regelmatige controle van geluidsniveau, trillingen en temperatuur helpt echter om de prestaties en levensduur van het lager te maximaliseren.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die een effectieve barrière vormen tegen stof, water en andere verontreinigingen. Dit materiaal, bestand tegen olie en vet, houdt het smeermiddel binnen en beschermt het lager in stoffige en vochtige omgevingen. De volledige afdichting draagt bij aan de levensduur van het lager en garandeert optimale prestaties onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Dichte constructie die onderhoudsintervallen minimaliseert;
- Hoge snelheidsprestaties dankzij de C3-speling;
- Weerstand tegen radiale en matig axiale belastingen in beide richtingen;
- Bestand tegen extreme temperaturen en vochtige omgevingen;
- Stille werking met lage geluids- en trillingsniveaus.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor gebruik in elektrische motoren, pompen, ventilatoren en bewerkingsmachines die een stabiele hoge snelheidsprestatie vereisen. De capaciteit om thermische uitzettingen te weerstaan en trillingsniveaus laag te houden, maakt het een uitstekende keuze voor industriële apparatuur waar hitte en snelle bewegingen cruciaal zijn.
Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is vervaardigd uit staalplaat, een materiaal dat optimale sterkte en schokbestendigheid biedt. Het lager heeft een interne speling van type C3, wat zorgt voor extra ruimte tussen de kogels en de loopring, waardoor de interne wrijving wordt verminderd en hoge snelheden mogelijk zijn. Aan beide zijden zijn rubberen afdichtingen aangebracht, die bescherming bieden tegen verontreinigingen en de smering behouden. Dit lager is gevuld met vet op polyureumbasis, een smeermiddel dat speciaal is ontworpen voor extreme omstandigheden, met een temperatuurbereik van -30°C tot +150°C.
Onderhoud:
Dankzij de dichte constructie en rubberen afdichtingen vereist dit SKF-groefkogellager weinig onderhoud. Het specifieke smeermiddel, een NLGI 2 polyureavet, biedt optimale bescherming bij extreme temperaturen van -30°C tot +150°C en garandeert uitstekende thermische en chemische stabiliteit. Regelmatige controle van geluidsniveau, trillingen en temperatuur helpt echter om de prestaties en levensduur van het lager te maximaliseren.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die een effectieve barrière vormen tegen stof, water en andere verontreinigingen. Dit materiaal, bestand tegen olie en vet, houdt het smeermiddel binnen en beschermt het lager in stoffige en vochtige omgevingen. De volledige afdichting draagt bij aan de levensduur van het lager en garandeert optimale prestaties onder zware omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Dichte constructie die onderhoudsintervallen minimaliseert;
- Hoge snelheidsprestaties dankzij de C3-speling;
- Weerstand tegen radiale en matig axiale belastingen in beide richtingen;
- Bestand tegen extreme temperaturen en vochtige omgevingen;
- Stille werking met lage geluids- en trillingsniveaus.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor gebruik in elektrische motoren, pompen, ventilatoren en bewerkingsmachines die een stabiele hoge snelheidsprestatie vereisen. De capaciteit om thermische uitzettingen te weerstaan en trillingsniveaus laag te houden, maakt het een uitstekende keuze voor industriële apparatuur waar hitte en snelle bewegingen cruciaal zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 244 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6009 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22100 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,67 excl. BTW
/ stuk
€ 27,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
