Groefkogellager SKF 6304 TN9/C3, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6304 TN9/C3
Rubix:03471951
Fabrikant:43614
EAN:7316577738547

Productdetails : SKF 6304 TN9/C3 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-kogellager, met zijn open ontwerp en verhoogde radiale speling (C3), is ideaal voor hogesnelheidstoepassingen die minimale wrijving vereisen. De kooi van versterkt polymeer zorgt voor een lichte constructie en verhoogde schokbestendigheid, terwijl het een soepele rotatie bevordert. Het is ontworpen met eenvoudig onderhoud in gedachten, en het is geschikt voor diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit SKF-lager maakt gebruik van een met glasvezel versterkte polyamidekooi, die meerdere voordelen biedt:
- Het lichte gewicht vermindert de centrifugaalkracht bij hoge snelheden, wat vroegtijdige slijtage helpt voorkomen.
- Het materiaal is van nature corrosiebestendig en flexibel, waardoor schokken en trillingen beter worden geabsorbeerd.
- Dankzij de verhoogde radiale speling (C3) kan het lager beter omgaan met thermische variaties, waardoor het risico op storingen, vooral bij hoge snelheden, wordt beperkt.
- Het open ontwerp vereenvoudigt onderhoud en biedt tegelijkertijd een soepele rotatie en minimale wrijving.
- Dit lager kan middelzware radiale belastingen en beperkte axiale belastingen in beide richtingen dragen.
Onderhoud:
Door het open ontwerp is dit kogellager blootgesteld aan externe verontreinigingen, wat regelmatig onderhoud vereist om optimale prestaties te behouden en de levensduur te verlengen. De afwezigheid van afdichtingen maakt het eenvoudiger om interne onderdelen te hersmeren. Dankzij de versterkte polyamidekooi kan het lager echter functioneren met een minimale hoeveelheid smeermiddel, wat het risico op vastlopen bij onvoldoende smering verkleint. Voor maximale duurzaamheid wordt aanbevolen een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken en regelmatig de conditie van de kogels en loopbanen te controleren om eventuele slijtage vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
Dit SKF-lager heeft geen afdichtingen, waardoor het blootgesteld is aan stof, deeltjes en andere verontreinigingen. Het is daardoor bijzonder geschikt voor gecontroleerde omgevingen met een laag vervuilingsniveau. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de wrijving en bevordert de warmteafvoer, maar vereist wel frequenter smeren om vuilinfiltratie te voorkomen en de prestaties te waarborgen.
Merkinformatie:
SKF, opgericht in 1907, is een toonaangevende speler op het gebied van roterende apparatuur. Dit Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen, en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties die inspelen op de diverse behoeften van industriële sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, energie en voedingsmiddelenindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving dankzij de polyamidekooi, de vergrote radiale speling (C3) en het open ontwerp.
- Verhoogde weerstand tegen schokken en trillingen door de flexibele polyamidekooi.
- Corrosiebestendigheid.
- Lagere geluidsniveaus door verminderde druk op kogels en loopbanen.
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden dankzij het wrijvingsarme ontwerp.
- Open constructie voor eenvoudig onderhoud.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ontworpen voor elektrische motoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid opereren in schone omgevingen. Dankzij zijn vermogen om warmte af te voeren en wrijving te verminderen, is het een betrouwbare keuze voor precisieapparatuur die soepele rotatie en eenvoudig onderhoud vereist. Het is geschikt voor mechanismen waar koeling en onderhoudsgemak essentieel zijn, en voldoet aan de eisen van industriële toepassingen die duurzaamheid en hoge prestaties vereisen.
Kenmerken:
Dit SKF-lager maakt gebruik van een met glasvezel versterkte polyamidekooi, die meerdere voordelen biedt:
- Het lichte gewicht vermindert de centrifugaalkracht bij hoge snelheden, wat vroegtijdige slijtage helpt voorkomen.
- Het materiaal is van nature corrosiebestendig en flexibel, waardoor schokken en trillingen beter worden geabsorbeerd.
- Dankzij de verhoogde radiale speling (C3) kan het lager beter omgaan met thermische variaties, waardoor het risico op storingen, vooral bij hoge snelheden, wordt beperkt.
- Het open ontwerp vereenvoudigt onderhoud en biedt tegelijkertijd een soepele rotatie en minimale wrijving.
- Dit lager kan middelzware radiale belastingen en beperkte axiale belastingen in beide richtingen dragen.
Onderhoud:
Door het open ontwerp is dit kogellager blootgesteld aan externe verontreinigingen, wat regelmatig onderhoud vereist om optimale prestaties te behouden en de levensduur te verlengen. De afwezigheid van afdichtingen maakt het eenvoudiger om interne onderdelen te hersmeren. Dankzij de versterkte polyamidekooi kan het lager echter functioneren met een minimale hoeveelheid smeermiddel, wat het risico op vastlopen bij onvoldoende smering verkleint. Voor maximale duurzaamheid wordt aanbevolen een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken en regelmatig de conditie van de kogels en loopbanen te controleren om eventuele slijtage vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
Dit SKF-lager heeft geen afdichtingen, waardoor het blootgesteld is aan stof, deeltjes en andere verontreinigingen. Het is daardoor bijzonder geschikt voor gecontroleerde omgevingen met een laag vervuilingsniveau. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de wrijving en bevordert de warmteafvoer, maar vereist wel frequenter smeren om vuilinfiltratie te voorkomen en de prestaties te waarborgen.
Merkinformatie:
SKF, opgericht in 1907, is een toonaangevende speler op het gebied van roterende apparatuur. Dit Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen, en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties die inspelen op de diverse behoeften van industriële sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, energie en voedingsmiddelenindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving dankzij de polyamidekooi, de vergrote radiale speling (C3) en het open ontwerp.
- Verhoogde weerstand tegen schokken en trillingen door de flexibele polyamidekooi.
- Corrosiebestendigheid.
- Lagere geluidsniveaus door verminderde druk op kogels en loopbanen.
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden dankzij het wrijvingsarme ontwerp.
- Open constructie voor eenvoudig onderhoud.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ontworpen voor elektrische motoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid opereren in schone omgevingen. Dankzij zijn vermogen om warmte af te voeren en wrijving te verminderen, is het een betrouwbare keuze voor precisieapparatuur die soepele rotatie en eenvoudig onderhoud vereist. Het is geschikt voor mechanismen waar koeling en onderhoudsgemak essentieel zijn, en voldoet aan de eisen van industriële toepassingen die duurzaamheid en hoge prestaties vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 30000 rpm |
| Grenstoerental | 19000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16800 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,05 excl. BTW
/ stuk
€ 21,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen