Groefkogellager SNR 6315ZZC3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6315.ZZC3
Zie technische informatieReferenties
SNR:6315ZZC3
Rubix:A0485021
Fabrikant:6315.ZZC3
EAN:3413520151980



Productdetails : SNR 6315-2Z/C3 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5800 rpm |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 113000 N |
| Gewicht | 3,086 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,80 excl. BTW
/ stuk
€ 119,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
