Groefkogellager SKF 6209 N/C3, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6209 N/C3
Rubix:03471730
Fabrikant:42740
EAN:7316577613035

Productdetails : SKF 6209 N/C3 KOGELLAGER EENRIJIG BORGRINGGROEF
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager met een borgringroef is een veelzijdig lager, gekenmerkt door lage wrijving en een laag geluidsniveau, terwijl het geschikt is voor hoge toerentallen. Het lager kan hierbij met een borg- (of seeger) ring axiaal in het huis worden opgesloten. Dit lager is ontworpen voor industriële toepassingen met hoge snelheid en biedt een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager onderscheidt zich door een groef in de buitenring, waarbij het lager met een borg- (of seeger) ring axiaal in het huis kan worden opgesloten. Dit vereenvoudigt de minbouwconstructie en bespaart ruimte. Dankzij de C3 interne speling wordt de interne wrijving verminderd, wat zorgt voor optimale prestaties bij hoge snelheden. De C3-speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen te absorberen, wat dit lager ideaal maakt voor gebruik bij hoge temperaturen. De kooi van staalplaat zorgt voor een hoge weerstand tegen continue, matige radiale belastingen en biedt ook een goede axiale belastbaarheid in beide richtingen.
Onderhoud:
Dit lager heeft geen afdichtingen om het smeermiddel vast te houden of bescherming te bieden tegen verontreinigingen. Daarom moet het regelmatig worden geïnspecteerd, gereinigd en opnieuw gesmeerd, vooral bij gebruik in stoffige omgevingen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud en maakt interventies eenvoudiger. Voor optimale prestaties wordt regelmatige smering met een specifiek lager-smeermiddel aanbevolen, vooral in stoffige of hoge-temperatuur omgevingen. De C3-speling vermindert de interne spanningen en verlengt de onderhoudsintervallen.
Afdichting:
Dit SKF-lager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het blootstaat aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vocht, evenals smeermiddellekkage. Daarom is dit product beter geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen, waar de kans op vervuiling beperkt is om de levensduur te verlengen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers. Het staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit, en biedt een breed scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en bijbehorende diensten. Dankzij betrouwbare en hoogwaardige producten ondersteunt SKF diverse industrieën, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energie, productie en meer.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving en hoge toerentallen;
- Goede warmteafvoer, bestand tegen thermische uitzettingen;
- Groef voor borgring;
- Goede radiale belastbaarheid en matige axiale belastbaarheid;
- Gemakkelijk onderhoud dankzij het open ontwerp.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen zoals elektrische motoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het is bijzonder geschikt voor systemen die een goede tolerantie voor thermische uitzettingen vereisen. Dankzij zijn ontwerp is het geschikt voor gebruik in schone en gecontroleerde omgevingen met matige radiale en axiale belastingen. Bovendien garandeert de efficiënte warmteafvoer een langere levensduur in hogesnelheidssystemen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager onderscheidt zich door een groef in de buitenring, waarbij het lager met een borg- (of seeger) ring axiaal in het huis kan worden opgesloten. Dit vereenvoudigt de minbouwconstructie en bespaart ruimte. Dankzij de C3 interne speling wordt de interne wrijving verminderd, wat zorgt voor optimale prestaties bij hoge snelheden. De C3-speling maakt het mogelijk thermische uitzettingen te absorberen, wat dit lager ideaal maakt voor gebruik bij hoge temperaturen. De kooi van staalplaat zorgt voor een hoge weerstand tegen continue, matige radiale belastingen en biedt ook een goede axiale belastbaarheid in beide richtingen.
Onderhoud:
Dit lager heeft geen afdichtingen om het smeermiddel vast te houden of bescherming te bieden tegen verontreinigingen. Daarom moet het regelmatig worden geïnspecteerd, gereinigd en opnieuw gesmeerd, vooral bij gebruik in stoffige omgevingen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud en maakt interventies eenvoudiger. Voor optimale prestaties wordt regelmatige smering met een specifiek lager-smeermiddel aanbevolen, vooral in stoffige of hoge-temperatuur omgevingen. De C3-speling vermindert de interne spanningen en verlengt de onderhoudsintervallen.
Afdichting:
Dit SKF-lager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het blootstaat aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vocht, evenals smeermiddellekkage. Daarom is dit product beter geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen, waar de kans op vervuiling beperkt is om de levensduur te verlengen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers. Het staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit, en biedt een breed scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en bijbehorende diensten. Dankzij betrouwbare en hoogwaardige producten ondersteunt SKF diverse industrieën, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energie, productie en meer.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving en hoge toerentallen;
- Goede warmteafvoer, bestand tegen thermische uitzettingen;
- Groef voor borgring;
- Goede radiale belastbaarheid en matige axiale belastbaarheid;
- Gemakkelijk onderhoud dankzij het open ontwerp.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor industriële toepassingen zoals elektrische motoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid werken. Het is bijzonder geschikt voor systemen die een goede tolerantie voor thermische uitzettingen vereisen. Dankzij zijn ontwerp is het geschikt voor gebruik in schone en gecontroleerde omgevingen met matige radiale en axiale belastingen. Bovendien garandeert de efficiënte warmteafvoer een langere levensduur in hogesnelheidssystemen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 397 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 17000 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,36 excl. BTW
/ stuk
€ 51,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
