METABO DOPSLEUTEL SLAGVAST 10 MM - 628845000
65 mm lang, magnetisch en slagvast
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628845000
Rubix:19100934

Productdetails : METABO DOPSLEUTEL SLAGVAST 10 MM - 628845000
Voor schroevendraaiers en slagmoersleutels 1/4"
Slagvast: van chroom-vanadium-staal; oppervlak: mat gesatineerd; lengte: 65 mm
Slagvast: van chroom-vanadium-staal; oppervlak: mat gesatineerd; lengte: 65 mm
Voor schroevendraaiers en slagmoersleutels met opname 1/4", Magnetisch en slagvast, Van chroom-vanadium-staal, mat gesatineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 10 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | satijn |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,30 excl. BTW
/ stuk
€ 10,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen