BAHCO STEEKSLEUTEL 17-19MM SB6M-17-19
Steeksleutels dubbele kant verchroomd 6M
Zie technische informatieReferenties
Bahco:SB6M-17-19
Rubix:A0772641
EAN:7314150189830

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 17-19MM SB6M-17-19
Steeksleutels metrisch. Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm voor beter comfort. Bekstand 15 met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid. Grotere en in één richTing aanduiding van de maten. Verchroomd satijn gepolijst. Gepatenteerde U-vorm. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Opening | 17x19 |
| Lengte | 222 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 7,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,90 excl. BTW
/ stuk
€ 11,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen