MILWAUKEE KLOPBOORMACHINE 705 WATT 1-TOERIG PD 705 PD 705
705 Watt 1-toerige slag boormachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:PD 705
Rubix:A0423328
Fabrikant:4933431955
EAN:4002395243914

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE KLOPBOORMACHINE 705 WATT 1-TOERIG PD 705 PD 705
Krachtige 705 Watt motor
Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige hanteerbaarheid
Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme
Slagstop voor normaalboren
13 mm metalen snelspanboorhouder
Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards
4 meter snoer
Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige hanteerbaarheid
Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme
Slagstop voor normaalboren
13 mm metalen snelspanboorhouder
Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards
4 meter snoer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Draadloos | nee |
| Onbelast toerental | 3000 rpm |
| Vermogen | 705 W |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
| Maximaal koppel | 15 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,91 excl. BTW
/ stuk
€ 149,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
