MAKITA ACCU KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER 18V DHP484ZJ
18 V Klopboor-/schroefmachine
Zie technische informatieReferenties
Makita:DHP484ZJ
Rubix:19116611
Fabrikant:DHP484ZJ
EAN:0088381826273

Productdetails : MAKITA ACCU KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER 18V DHP484ZJ
Snelle en robuuste machine voor de allround klussen. Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen. 3 functies: schroeven, boren en klopboren. Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel. Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor. Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Vermogen | 450 W |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Boorcapaciteit hout | 38 mm |
| Maximaal koppel | 65 N.m |
| Batterijcapaciteit | 1,5 Ah |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,23 excl. BTW
/ stuk
€ 186,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
