STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1

OPEN BOX 13a Combinatiesleutels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:40484848
Rubix:10122657
EAN:4018754020256
STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1

Technische samenvatting

Opening37,2
Lengte300 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 13A-1


DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x54x302 mm
Logistiek gewicht286 g
Opening37,2
Lengte300 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter14,5 mm
€ 27,95 excl. BTW
/ stuk
€ 33,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen