Hoekcontactkogellager SKF 7226 BGAM, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 40 mm
72.. Serie hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:7226 BGAM
Rubix:03473093
Fabrikant:45832
EAN:7316571127149

Productdetails : SKF 7226 BGAM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x230x230 mm |
| Logistiek gewicht | 6762,8 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 193000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 186000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 950,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.150,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen