Hoekcontactkogellager FAG 7004-B-XL-2RS-TVP, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 12 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7004-B-XL-2RS-TVP
Rubix:03025340
Fabrikant:0206764410000
EAN:4026677955586

Productdetails : FAG 7004 B/XL/2RS/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers 70..-B-2RS, contacthoek α = 40°, dubbelzijdige afdichtingslip
Angular contact ball bearing 70..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 70..-b-xl-2rs-tvp |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 9800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,01 excl. BTW
/ stuk
€ 227,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen