BRADY PICTOGRAM POLYESTER : PAS OP MET OPEN VUUR 829428

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Ontvlambare Stoffen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Brady:829428
Rubix:22611824
Fabrikant:PIC W021-Tri 200-PE-CRD/1
EAN:0754473283568
BRADY PICTOGRAM POLYESTER : PAS OP MET OPEN VUUR 829428
Technische samenvatting
Modelicon
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER : PAS OP MET OPEN VUUR 829428


Dit veiligheidspictogram van Brady is ontworpen om te waarschuwen voor de aanwezigheid van brandbare stoffen en zorgt voor een duidelijke en onmiddellijke visuele communicatie van gevaren. Het is ideaal voor industriële omgevingen en garandeert een snelle identificatie van risicogebieden.

Kenmerken:
Het veiligheidsbord “waarschuwing: ontvlambare stoffen” van Brady is speciaal ontworpen om onder alle omstandigheden optimale zichtbaarheid te bieden. De driehoekige vorm trekt van nature de aandacht, terwijl het contrast tussen zwart en geel voldoet aan de universele visuele codes voor gevaar. Het is een eenvoudig pictogram zonder tekst, waardoor de boodschap voor iedereen begrijpelijk is, ongeacht de taal. Het is gemaakt van gelamineerd polyester met een glanzende afwerking en is bestand tegen zware omstandigheden, zoals industriële omgevingen of buitenruimtes.

Specificaties:
• Brady-referentie: 829428
• Vorm: driehoek
• Afmetingen: 200 mm (basisbreedte) x 173 mm (hoogte)
• Gebruikstemperatuurbereik: -40 °C tot +110 °C
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Kleefstof: permanent acrylaat
• Afwerking: glanzend
• Kleur: zwart op geel

Normen:
• Voldoet aan ISO 7010
• RoHS-conform
• UV- en vochtbestendigheid getest volgens ASTM G 53

Merkinformatie:
Brady Corporation werd meer dan 100 jaar geleden opgericht en is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in identificatie- en veiligheidsoplossingen voor industriële omgevingen. Brady is aanwezig in meer dan 100 landen en ontwerpt en produceert innovatieve producten voor traceerbaarheid, bewegwijzering en veiligheid van mensen en apparatuur. Brady zet zich in voor kwaliteit, duurzaamheid en conformiteit en investeert voortdurend in onderzoek om materialen aan te bieden die bestand zijn tegen extreme omstandigheden. Duizenden medewerkers dragen elke dag bij aan het handhaven van deze eis door middel van een uitgebreid productaanbod.

Sterke punten

• Hoge zichtbaarheid: contrasterende kleuren en driehoekige vorm voor directe herkenning van gevaar
• Bewezen duurzaamheid: bestand tegen UV, vocht, chemische stoffen en grote temperatuurschommelingen
• Regelgeving-conform: voldoet aan Europese normen voor veiligheid en markering

Toepassingen

Dit signaleringsbord is bedoeld voor industriële sites, laboratoria, magazijnen of opslagruimtes waar brandbare producten worden verwerkt. Het zorgt voor een onmiddellijke en duidelijke communicatie van de risico's, in overeenstemming met de vereisten voor ongevallenpreventie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelicon
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte200 mm
Breedte173 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,65 excl. BTW
/ stuk
4,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden