Referenties
Bahco:LS-MASSE-TR-4FG
Rubix:A0415921
EAN:7311518281106

Documenten
Productdetails : BAHCO KLOOFHAMER FIBERGLASS TR 4.0KG LS-MASSE-TR-4FG
Kloofhamer voor het inslaan van palen en van wiggen in o.a. hardhout. Kop van kwaliteitsgereedschapsstaal, aan een zijde plat. Met een rechte driecomponenten steel (fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen met elastomeer greep) voor comfort. Comfortabele anti-slip greep voor een zachte, veilige grip en een groot handig ophangoog.
Sterke punten
Comfortable to use 3-component fibreglass, polypropylene and non-slip elastomer grip handle|Head made of high-quality tool steel with 1 flat and 1 wedge-shaped face|Easy storage with the hanging hole in the shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4790 g |
| Type | moker |
| Lengte | 900 mm |
| Gewicht | 4840 g |
| Vorm | plat |
| Handvat | rechte 3-component handgreep van polypropyleen rondom een fiberglaskern, met elastomeer antislip-grip. |
| Materiaal | handgreep: polypropyleen (rondom fiberglaskern) met elastomeer grip. kop: hoogwaardig gereedschapsstaal. |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,59 excl. BTW
/ stuk
€ 60,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
