Referenties
Facom:864D.60
Rubix:10109444
EAN:3148516931269



Productdetails : FACOM PLETHAMER BOL 864D.60
Curved head widthwise
- Convex surface widthwise.
- Safety fitting.
- Fine polished head.
- Hickory handle.
- Spare handle and holder: 211.MH26.
- Convex surface widthwise.
- Safety fitting.
- Fine polished head.
- Hickory handle.
- Spare handle and holder: 211.MH26.
H [mm]: 70L [mm]: 295L1 [mm]: 50L2 [mm]: 30[g]: 320
Sterke punten
• In de breedte bolvormige plethamer.• Veiligheidsbevestiging.• Fijne polijsting van de kop.• Hickory heft.• Reserve heft en spie: 211.MH26.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 327 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 292x57x35 mm |
| Gewicht verpakking | 327 g |
| Type | plaatwerkhamer |
| Sectie | 30 mm |
| Lengte | 295 mm |
| Gewicht | 320 g |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | plat |
| Handvat | hickory |
| Lengte kop | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,86 excl. BTW
/ stuk
€ 61,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen