MURR ELEKTRONIK

Filter opties
Categorieën
  • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek (4)
  • Onderhoud & Reparatie (4)
  • 1Merk / Fabrikant
  • MURR ELEKTRONIK
    (8)
  • 8 Product (en) met 8 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Spanning250 V
    • Kabellengte5 m
    • Doorsnede van de draden0,34 mm

    MURRELEK AANSLUITKABEL M12 F 90 A-COD. MET KABEL PUR 4X0

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • murr elektronik:7000-12341-6340500
    • rubix:A0717213
    32,08 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typeklepplug

    MURR SVS ECO VALVE PLU FORM A 18MM 230V 3PE

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • murr elektronik:7000-29405-0000000
    • rubix:3299114244
    • ean:4048879187435
    3,34 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Spanning60 V
    • Kabellengte5 m
    • Doorsnede van de draden0,25 mm

    MURR CONNECTOR+ KABEL PVC 4X0.25 7000-08061-6110500

    • Levering doorgaans binnen 14 dagen
    • murr elektronik:7000-08061-6110500
    • rubix:3499114975
    • ean:4048879001083
    25,93 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Besturingsspaning24 V

    MURR CIRCUIT BREAKER 9000-41034-0401000 MICO 4.10

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • murr elektronik:9000-41034-0401000
    • rubix:34999961
    • ean:4048879000062
    325,85 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    MODLINK MSDD GERMAN INSERT 4000-68000-0010000

    • Levering doorgaans binnen 14 dagen
    • murr elektronik:4000-68000-0010000
    • rubix:3499102309
    • ean:4048879038294
    58,74 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    MURRELEK SCHAKELRELAIS 51120 RMMD INTERFACE REL 24VDC

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • murr elektronik:51120
    • rubix:A0822349
    42,90 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    DOORVERBINDER 9000-41034-0000002

    • Levering doorgaans binnen 14 dagen
    • murr elektronik:9000-41034-0000002
    • rubix:3499102318
    • ean:4048879000024
    14,35 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    MURRELEK MICO PRO ELETRONIC 9000-41094-0101000

    • Levering doorgaans binnen 23 dagen
    • murr elektronik:9000-41094-0101000
    • rubix:A0841658
    313,85 excl. BTW
    / stuk