Referenties
Iscar:S16Q PWLNR-06
Rubix:20752872
Fabrikant:3601137

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder s16q pwlnr-06 3601137 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 16 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S16Q PWLNR-06 3601137
Lever-lock boring bars for double-sided trigon inserts. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole.
Iscar S16Q PWLNR-06 3601137 lever-lock draaibeitelhouder voor interne bewerking met 80° Trigon wisselplaten. Rechter snijrichting, 16 mm bevestigingsdiameter en 180 mm lengte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 264 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x33x33 mm |
| Gewicht verpakking | 285 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder s16q pwlnr-06 3601137 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 16 mm |
| Materiaal | steel |
| Serie | a/s-pwlnr/l |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,00 excl. BTW
/ stuk
€ 300,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen