SMC REEDSCHAKELAAR D-A54Z

A64 Reed-schakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-A54Z
Rubix:05268610
Fabrikant:D-A54Z
EAN:3618035638661
SMC REEDSCHAKELAAR D-A54Z

Technische samenvatting

Typedetector
Spanning, min.200 V
Spanning, max.200 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A54Z


Reed-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht. Magnetischveld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.

Model: A54 (DC Volt <24, AC Volt <200, LED)
Lead Wire Length: Z (5 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht127 g
Typedetector
Spanning, min.200 V
Spanning, max.200 V
Spanning200 V
Kabellengte5 m
Maximumtemperatuur60 °C
LED-indicatorja
Werkspanning200 V
Land van oorsprongJP
28,26 excl. BTW
/ stuk
34,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen