FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-PO-24V-K-5,0-M8D 551394
Sensor SIES-8M-NO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIES-8M-PO-24V-K-5,0-M8D
Rubix:05121940
Fabrikant:551394
EAN:4052568094911

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-8M-PO-24V-K-5,0-M8D 551394
Naderingsschakelaar SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D inductief, kabel zonder stekker, verzonken montage mogelijk, N/C-functie Design=voor T-gleuf, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Sterke punten
- Ideaal geschikt voor positieherkenning van elektrische assen en grijpers met T-groef
- Vlakke montage
- Schakeltoestandsindicatie met 2 LED's voor betere zichtbaarheid, ongeacht vanuit welke richting deze wordt benaderd
- Enkelvoudige inductieve sensor voor 8-sleuf met gepatenteerde LED-statusindicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x20x80 mm |
| Logistiek gewicht | 74,09 g |
| Type | sies |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing vernikkeld, pa, pur, hooggelegeerd roestvrij staal, tpe-u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,16 excl. BTW
/ stuk
€ 69,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen