FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-125-P-A-GF-F1A 8118911

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-40-125-P-A-GF-F1A
Rubix:A0251735
Fabrikant:8118911
EAN:4052568570224
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-125-P-A-GF-F1A 8118911

Technische samenvatting

Typefesto geleidingscilinder dfm-40-125-p-a-gf-f1a (8118911)
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-125-P-A-GF-F1A 8118911


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto geleidingscilinder dfm-40-125-p-a-gf-f1a (8118911)
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat40
Seriedfm-b
€ 418,25 excl. BTW
/ stuk
€ 506,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen