FESTO MINISLEDES DGST-16-40-PA 8085133

Mini schuif DGST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-16-40-PA
Rubix:05112155
Fabrikant:8085133
EAN:4052568450212
FESTO MINISLEDES DGST-16-40-PA 8085133

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder0 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-16-40-PA 8085133


De meest compacte glijbaan op de markt. Geleverd met geïntegreerde schokdemper en sensorhouders, en geïntegreerde basisdemping. En het beste van alles: de slede en het juk zijn een enkel onderdeel en bieden een grote torsiestijfheid en ongeëvenaarde precisie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder0 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 478,79 excl. BTW
/ stuk
€ 579,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen