Referenties
Rema:2562012
Rubix:21018418
EAN:8717365262265

Productdetails : REMA AANSLAGMOER C810FX-M12-0.75T
360° draaibaar. Handvast aandraaien in belastingsrichting, geen gereedschap nodig. Niet draaibaar onder last. Volgens EN 1677-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 700 kg |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Breedte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,54 excl. BTW
/ stuk
€ 96,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen