Referenties
REMA:2675120
Rubix:21013792
EAN:8717365097218

Productdetails : REMA OOGBOUT EOB20 G8 M20/2500KG
Hooggelegeerd stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden. Veilige werklast, onder een maximale hoek van 60°. Hijsoog mag niet zijdelings worden belast. Volgens EN 1677-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2500 kg |
| Type | oogbout |
| Gewicht | 0,55 kg |
| Draaddiameter | 20 mm |
| Breedte | 73 mm |
| Model | eob |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,48 excl. BTW
/ stuk
€ 70,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maximale bedrijfslast WLL
2500 kg
