Referenties
Rema:2675112
Rubix:21013784
EAN:8717365097171

Productdetails : REMA OOGBOUT EOB12 G8 M12/1000KG
Hooggelegeerd stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden. Veilige werklast, onder een maximale hoek van 60°. Hijsoog mag niet zijdelings worden belast. Volgens EN 1677-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Type | oogbout |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Model | eob |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,19 excl. BTW
/ stuk
€ 35,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Maximale bedrijfslast WLL
1000 kg