Referenties
REMA:2561036
Rubix:21018408
EAN:8717365262203

Productdetails : REMA AANSLAGBOUT C800X-M36X54-10T
360° draaibaar, 180° klapbaar en belastbaar. Gelagerd en draaibaar onder last. Volgens EN 1677-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 8000 kg |
| Gewicht | 2,49 kg |
| Breedte | 92 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,73 excl. BTW
/ stuk
€ 378,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
