Referenties
REMA:2675142
Rubix:21013802
EAN:8717365097263

Productdetails : REMA OOGBOUT EOB42 G8 M42/10.000KG
Hooggelegeerd stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden. Veilige werklast, onder een maximale hoek van 60°. Hijsoog mag niet zijdelings worden belast. Volgens EN 1677-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 10000 kg |
| Type | oogbout |
| Gewicht | 3,97 kg |
| Draaddiameter | 42 mm |
| Breedte | 139 mm |
| Model | eob |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,54 excl. BTW
/ stuk
€ 566,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maximale bedrijfslast WLL
10000 kg
