FESTO AANSLUITBLOK CPE14-3/2-PRS-3/8-8 550565

Aansluitblok CPE14-3/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE14-3/2-PRS-3/8-8
Rubix:05126306
Fabrikant:550565
EAN:4052568094225
FESTO AANSLUITBLOK CPE14-3/2-PRS-3/8-8 550565

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor cpe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE14-3/2-PRS-3/8-8 550565


Aansluitblok CPE14-3/2-PRS-3/8-8 voor CPE-ventielen. Rastermaat=20 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=8, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht575,4 g
Typeklemmenblok voor cpe
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
75,47 excl. BTW
/ stuk
91,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen