FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-3-B 11899

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-1/8-3-B
Rubix:05104389
Fabrikant:11899
EAN:4052568065850
FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-3-B 11899
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor tiger classic
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-3-B 11899


Aansluitblok PRS-1/8-3-B Max. aantal ventielplaatsen=3, Productgewicht=460 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Pneumatische aansluiting 1=G3/8, Pneumatische aansluiting 3=G3/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht452 g
Typeaansluitblok voor tiger classic
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,82 excl. BTW
/ stuk
66,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen