FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-6-BB 30546

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-1/8-6-BB
Rubix:05104383
Fabrikant:30546
EAN:4052568113742
FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-6-BB 30546
Technische samenvatting
Typespruitstukblok voor tiger 2000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-6-BB 30546


Aansluitblok PRS-1/8-6-BB Max. aantal ventielplaatsen=6, Productgewicht=1520 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1315 g
Typespruitstukblok voor tiger 2000
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
202,75 excl. BTW
/ stuk
245,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen