FESTO AANSLUITBLOK PRS-3/8-6-B 30686

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-3/8-6-B
Rubix:05104397
Fabrikant:30686
EAN:4052568114138
FESTO AANSLUITBLOK PRS-3/8-6-B 30686
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-3/8-6-B 30686


Aansluitblok PRS-3/8-6-B Max. aantal ventielplaatsen=6, Productgewicht=3500 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)159x139x289 mm
Logistiek gewicht3614 g
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
513,37 excl. BTW
/ stuk
621,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen