FESTO CONTRASTEKKER NEFF-S1G44LB 1589339

Aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NEFF-S1G44LB
Rubix:05128450
Fabrikant:1589339
EAN:4052568107956
FESTO CONTRASTEKKER NEFF-S1G44LB 1589339

Technische samenvatting

Typestopcontact
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER NEFF-S1G44LB 1589339


contactdoos NEFF-S1G44LB beschermingsklasse=IP40, omgevingstemperatuur=-5 - 50 °C, max. aanhaalmoment=0,24 Nm, materiaalspecificatie=conform RoHS
Socket NEFF-S1G44LB Protection rating=IP40, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=0,24 Nm, Material note=RoHS compliant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestopcontact
Aangepaste tariefcode85366990
€ 40,69 excl. BTW
/ stuk
€ 49,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen