SMC RVS INSTEEKKOPPELING 10-KGS08-02

Aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:10-KGS08-02
Rubix:A0266233
SMC RVS INSTEEKKOPPELING 10-KGS08-02

Technische samenvatting

Materiaal303 roestvrij staal, pbt (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING 10-KGS08-02


SMC's populaire one touch-technologie is verwerkt in deze serie waarbij alle onderdelen van het natte metaal van roestvrij staal zijn gemaakt. Deze fitting is geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de CRT-productie waar het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn wash down of andere omgevingen waar normale fittingen kunnen corroderen. KG kan worden gebruikt voor een vacuüm van 100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 PSI). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende uitvoeringen, met aansluitmaten van M5 tot + R(PT) en buismaten van 4 mm OD tot 12 mm OD.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht13 g
Materiaal303 roestvrij staal, pbt (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 11/4
Aansluiting 28
€ 27,56 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 33,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen