FESTO T-SNELSCHROEFKOPPELING TCK-1/8-PK-4 4485

Banjo T-Koppeling TCK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:TCK-1/8-PK-4
Rubix:06144008
Fabrikant:4485
EAN:4052568018917
FESTO T-SNELSCHROEFKOPPELING TCK-1/8-PK-4 4485
Technische samenvatting
Materiaalgegoten zink (behuizing); aluminium (moer)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-SNELSCHROEFKOPPELING TCK-1/8-PK-4 4485


T-snelschroefkoppeling TCK-1/8-PK-4 zwaaibaar met twee dichtingsringen. Nominale diameter=2,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Pneumatische aansluiting=(* G1/8, * PK-4 met wartelmoer), Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht29,47 g
Materiaalgegoten zink (behuizing); aluminium (moer)
Aansluiting 1g 1/8
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,13 excl. BTW
/ stuk
11,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen