Referenties
SMC:SJ3000-42-1A-2
Rubix:A0267957
Fabrikant:00677647

Documenten
Productdetails : SMC AANSLUITBLOK SUB-D SJ SJ3000-42-1A-2
De SJ-serie is ontwikkeld door SMC om een kleine, onderhoudsarme magneetklep met 4 poorten en verdeelstuk aan te bieden met een laag profiel. ? De serie is ontworpen in een cassettetype, maakt gebruik van een card-edge type connector en is verkrijgbaar in twee compacte maten. ? De SJ2000 is 7,5 mm breed. 5mm breed, terwijl het grote SJ3000 model slechts 10mm breed is. ? De SJ2000/3000 kunnen worden gecombineerd in dezelfde verdeler, die tot 24 stations en 32 solenoïden kan leveren. ? De kleppen zijn voorzien van een speciaal vergrendelingsmechanisme dat ervoor zorgt dat ze veilig op elkaar zijn aangesloten en zijn compatibel met seriële interface-eenheden voor zowel CC-Link- als DeviceNet-protocollen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluiting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,47 excl. BTW
/ stuk
€ 81,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen