FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20EEE-G38-2-P3 576490

Aansluitprofiel VABM-B10

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-20EEE-G38-2-P3
Rubix:05110354
Fabrikant:576490
EAN:4052568262341
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20EEE-G38-2-P3 576490
Technische samenvatting
Typeklemmenblok voor vuvs
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20EEE-G38-2-P3 576490


Aansluitblok VABM-B10-20EEE-G38-2-P3 Rastermaat=22 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=2, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=324 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht685,15 g
Typeklemmenblok voor vuvs
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,64 excl. BTW
/ stuk
37,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen