FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12M-G18-3 549640

Aansluitprofiel VABM-C7

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-C7-12M-G18-3
Rubix:05110448
Fabrikant:549640
EAN:4052568093891
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12M-G18-3 549640
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor vovg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12M-G18-3 549640


Aansluitstrip VABM-C7-12M-G18-3 voor magneetventiel VOVG, met interne hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=3, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=102 g, Pneumatische aansluiting 1=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=M7
Connection rail VABM-C7-12M-G18-3 for solenoid valve VOVG, with internal pilot air. Max. number of valve positions=3, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=102 g, Pneumatic connection 1=G1/8, Pneumatic connection 2=M7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110,65 g
Typeaansluitblok voor vovg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,89 excl. BTW
/ stuk
57,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen