Referenties
Festo:MPPE-3-B
Rubix:05107465
Fabrikant:161839
EAN:4052568012465

Documenten
Productdetails : FESTO HAAKSE CONTRASTEKKER MPPE-3-B 161839
Haakse contactdoos MPPE-3-B Toegelaten kabeldiameter=6 - 8 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aansluitfrequentie=500, Bedrijfsspanningsbereik DC=<= 60 V, Stroombelastbaarheid=5 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,7 g |
| Type | mppe-3-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,51 excl. BTW
/ stuk
€ 85,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen