FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-6 549652

Aansluitprofiel VABM-C7

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-C7-12W-G18-6
Rubix:05110490
Fabrikant:549652
EAN:4052568191047
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-6 549652
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor vovg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12W-G18-6 549652


Aansluitstrip VABM-C7-12W-G18-6 voor magneetventiel VOVG, met externe hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=6, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=162 g, Aansluiting stuurlucht 12=M3, Pneumatische aansluiting 1=G1/8
Connection strip VABM-C7-12W-G18-6 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve stations=6, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=162 g, Pilot air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht169 g
Typeaansluitblok voor vovg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,06 excl. BTW
/ stuk
104,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen