FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS5/16 8029491
Functioneel element VMPA
Zie technische informatieReferenties
Festo:VMPA2-VSP-QS5/16
Rubix:05114133
Fabrikant:8029491
EAN:4052568109967

Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS5/16 8029491
vertical pressure supply plate VMPA2-VSP-QS5/16 Grid dimension=21 mm, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Pilot pressure=3 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Corrosion resistance classification CRC=1
Verticale voedingsplaat VMPA2-VSP-QS5/16 Rastermaat=21 mm, werkdruk=-0,9 - 10 bar, stuurdruk=3 - 8 bar, werkmedium=gecomprimeerde lucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4], corrosieweerstandsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verticale voedingsplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,66 excl. BTW
/ stuk
€ 51,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen