FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-20-M1 557669
Aansluitprofiel VABM-C8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-20-M1
Rubix:05110518
Fabrikant:557669
EAN:4052568203894

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-20-M1 557669
Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-20-M1 Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=20, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-20-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=20, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1438 g |
| Type | verbindingsstang voor vofb, vuvb-12 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,04 excl. BTW
/ stuk
€ 636,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen