FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R3C2-C-6 555775

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S2-2-R3C2-C-6
Rubix:05127870
Fabrikant:555775
EAN:4052568200008
FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R3C2-C-6 555775

Technische samenvatting

Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R3C2-C-6 555775


reduceerplaat VABF-S2-2-R3C2-C-6 breedte = 54 mm, gebaseerd op de norm = ISO 5599-2, bevestigingspositie = willekeurig, pneumatische verticale opstapeling = drukregelventiel voor 4, bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Regulator plate VABF-S2-2-R3C2-C-6 Baubreite=54 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 4, Reglerfunktion=(* outlet pressure constant, * with secondary venting)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Aangepaste tariefcode84811099
€ 188,39 excl. BTW
/ stuk
€ 227,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen