FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10S-G18-2 566558

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-10S-G18-2
Rubix:05110656
Fabrikant:566558
EAN:4052568100377
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10S-G18-2 566558
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10S-G18-2 566558


Aansluitstrip VABM-L1-10S-G18-2 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70,4 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,48 excl. BTW
/ stuk
41,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen